Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie1.5000 po
- Hauteur ou largeur totale1-1/2 po
- Longueur totale46 po
- Poids0.60 lb
Détails
- Caractéristiques et avantages• Comprend des boucles à outils et un tanga avec ruban à chaîne
- À utiliser avecTaille : 38 à 46 po
- ComprendBoucles d’outils
- MatérielCuir
- Méthode de fermetureBoucle
- Types de produitsCeinture à outils
- Type de stockageCeinture
- SanglePas de sangle de transport
- CUP_NON092644552120
- Imperméable ou résistant à l’eauNon résistant à l’eau
Aperçu
- Comprend des boucles à outils et un tanga avec ruban à chaîne