Motion
48-42-0500

MILWAUKEE TOOL
48-42-0500

Lame de scie sauteuse dentée - étançon en U, matériau de coupe en acier à haute teneur en carbone, 6 TPI, plus grande longueur de lame : 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI02585069
N° MFR48-42-0500
Prix18.63 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-42-0500

Lame de scie sauteuse dentée - étançon en U, matériau de coupe en acier à haute teneur en carbone, 6 TPI, plus grande longueur de lame : 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI02585069
N° MFR48-42-0500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.63 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    4 po
  • Plus grande longueur de lame
    4.0000 po
  • Longueur
    4.0000 po
  • Dents par pouce
    6
  • Épaisseur
    0.2813 po
  • Poids
    0.06 lb
  • Largeur
    9/32 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Matériau de la lame
    Acier à haute teneur en carbone
  • Type de lame
    Scie sauteuse U-Shank
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier à haute teneur en carbone
  • Comprend
    Lames de scie sauteuse 5
  • Numéro CUP du fabricant
    045242136704
  • Qualité du matériel
    Multi-usages
  • Nombre de dents
    24
  • Motif de pas
    Constante
  • Espacement progressif des dents de la lame
    Non
  • Type de tige
    U-Shank
  • Tpi
    6
  • CUP_NON
    045242136704

Aperçu

Description du fabricant
48-42-0500 BIMÉTALLIQUE, 4 PO L, 6TEETH/PO, TPP
  • Robuste : construction avancée pour une longue durée de vie dans les applications professionnelles difficiles
  • Coupes rapides : la forme et la netteté de la dent permettent une coupe nette en spirale dans le bois
  • Polyvalent : présente un tenon universel
  • Pour une coupe nette et très rapide du bois