Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base4.5300 po
- Diamètre du trou de montageM20 (3/4 po)
- Largeur totale7.8700 po
- Poids16.00 lb
Détails
- Type d’ajustementBras de réglage unique
- ApplicationApplications huileuses
- Revêtement de finitionZinc galvanisé
- ComprendVis de montage de plaque de zinc et rondelle de verrouillage
- Insérer le matérielCaoutchouc synthétique 20 de Tensys.
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144174932
- MatérielFonte
- Type de montageBoulon de montage
- Types de produitsRésistant à l’huile
- CUP_NON685144174932