Motion
RT SS40
Tendeur manuel RunRight de type , boulon de montage, bras de réglage unique, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02586924
N° MFRRT SS40
Prix1,257.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tendeur manuel RunRight de type , boulon de montage, bras de réglage unique, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02586924
N° MFRRT SS40
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
Prix1,257.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    95 mm
  • Diamètre du trou de montage
    M16 (5/8 po)
  • Largeur totale
    140 mm
  • Poids
    9.46 lb

Détails

  • Type d’ajustement
    Bras de réglage unique
  • Application
    Industries alimentaires et pharmaceutiques
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    Vis de montage de plaque de zinc et rondelle de verrouillage
  • Insérer le matériel
    Caoutchouc naturel 10 de Tensys.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144630179
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Boulon de montage
  • Types de produits
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    685144630179

Aperçu

Description du fabricant
RT-SS-40-TENSNR mm