Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base4.5300 po
- Diamètre du trou de montageM20 (3/4 po)
- Largeur totale7.8700 po
- Poids17.00 lb
Détails
- Type d’ajustementBras de réglage unique
- ApplicationAppications supérieures à 180 °F
- Revêtement de finitionPeint en bleu
- ComprendVis de montage de plaque de zinc et rondelle de verrouillage
- Insérer le matérielCaoutchouc haute température 40 de Tensys.
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144532916
- MatérielFonte
- Type de montageBoulon de montage
- Types de produitsRésistant à la chaleur
- CUP_NON685144532916