Motion
DL-30-13

SKF
DL-30-13

DL 30-13 LÈVE-EMPORTE-PIÈCE ( BALL TRANSFER)
N° D’ARTICLE MI02587989
N° MFRDL-30-13
Prix241.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
DL-30-13

DL 30-13 LÈVE-EMPORTE-PIÈCE ( BALL TRANSFER)
N° D’ARTICLE MI02587989
N° MFRDL-30-13
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
Prix241.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    15.8 mm
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Boîtier à bille en acier au carbone et à revêtement d’oxyde noir
  • Montage
    Anneau de tolérance pour l’ajustement d’interférence
  • Série
    DL

Aperçu

Description du fabricant
DL 30-13 LÈVE-EMPORTE-PIÈCE ( BALL TRANSFER)
  • Bague de tolérance à bille en acier au carbone et boîtier enduit d’oxyde noir pour un ajustement en cas d’interférence Meilleure protection contre les chocs et le chargement automatique