Motion
33-158
Ruban à mesurer Powerlock - longueur de ruban : 16 pi, largeur de ruban : 3/4 po, ruban de couleur jaune, corps de couleur chrome, matériau de corps : ABS
N° D’ARTICLE MI02588379
N° MFR33-158
Prix28.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à mesurer Powerlock - longueur de ruban : 16 pi, largeur de ruban : 3/4 po, ruban de couleur jaune, corps de couleur chrome, matériau de corps : ABS
N° D’ARTICLE MI02588379
N° MFR33-158

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    16 pi
  • Largeur de lame
    3/4 po
  • Diplôme
    1/16 po, 1/32 po, 1 mm
  • Poids
    0.52 lb

Détails

  • Action
    Verrouillage
  • Détails supplémentaires
    Marquage central des montants à 16 po
  • Revêtement de lame
    Mylar/Polyester
  • Couleur de la lame
    Jaune
  • Couleur du corps
    Chrome
  • Matériau du corps
    ABS
  • Type de verrouillage
    Bouton
  • Direction de lecture
    De gauche à droite
  • Méthode de rétraction
    Automatique
  • Type d’extrémité de ruban
    Crochet
  • CUP_NON
    076174331585

Aperçu

Description du fabricant
33-158 RÈGLE ANGLAISE/MÉTRIQUE,16'L,3/4"W,
  • La pellicule en polyester Mylar® aide à prolonger la durée de vie de toute la lame
  • Le boîtier en métal moulé est durable et convient à une utilisation intensive
  • Le verrouillage sécurisé de la lame ne fluera pas pendant les mesures
  • Les marques centrales des montants de 16 po et 19.2 po simplifient les travaux d’encadrement
  • Résistant à la corrosion
  • Crochet d’extrémité Tru-ZeroMC résistant à la corrosion pour des mesures précises

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif