Motion
68-010
Tournevis multi-embouts - Ergonomique, Style de pointe : Phillips, Pozidriv, à fente, carré, Torx, T15 tailles de pointe Torx
N° D’ARTICLE MI02588536
N° MFR68-010
Prix38.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis multi-embouts - Ergonomique, Style de pointe : Phillips, Pozidriv, à fente, carré, Torx, T15 tailles de pointe Torx
N° D’ARTICLE MI02588536
N° MFR68-010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    T15 Torx
  • Longueur totale
    266.7 mm
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Phillips, Pozidriv, à fente, carré, Torx
  • Style de maintien des mèches
    Magnétique
  • Mèches à deux extrémités
    À extrémité unique
  • Style de poignée
    Ergonomique
  • Comprend
    Support de rangement
  • Cliquet
    Cliquet
  • Tige remplaçable
    Tige fixe
  • CUP_NON
    076174680102

Aperçu

Description du fabricant
68-010 À CLIQUET MAGNÉTIQUE, 10PIECE BITS
  • L’interrupteur à trois positions permet un cliquet dans le sens horaire et antihoraire et une position verrouillée
  • Rangement des mèches dans la poignée pour un accès rapide et facile
  • Poignée ergonomique
  • L’ensemble comprend : 3/16 po standard, 1/4 po standard, 1 point Phillips®, 2 points Phillips®, T15 Torx®, T20 Torx®, 1 point Pozi, 2 points Pozi, 1 point carré, 2 points carré et rack de stockage

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif