Spécifications
Dimensions
- Diamètre du boulon/broche0.88 po
- Diamètre de l’œil0.95 po
- Longueur intérieure de la manille2.84 po
- Largeur de manille intérieure1.89 po
- Taille de la manille3/4 po
- Poids2.61 lb
- Largeur entre les yeux1.28 po
- Limite de charge de travail7 tonnes
Détails
- Détails supplémentairesWLL : 2 à 12 tonnes Tailles : 3/8 à 3-1/2 po Les manilles en alliage CM sont conçues avec un facteur de 5:1 conception et ont une cote de résistance d’environ 5 % supérieure à celle d’une manille en carbone de taille comparable et d’environ 25 % plus résistantes que les manilles super résistantes. Les manilles d’ancrage peuvent être chargées latéralement ou utilisées pour plusieurs connexions.
- Revêtement de finitionAuto-couleur
- Page de produit du fabricant
- MatérielAlliage
- Type de NIPBoulon, écrou et goupille fendue
- CUP_NON043927405572
- Capacité de poids7 tonnes
Aperçu
- Fabriqué en micro-alliage d’acier domestique (É.-U.) techniquement avancé avec une dureté optimale pour la résistance et la ductilité
- Les manilles présentent une déformation majeure avant l’échec
- Limite de charge de travail et codes de traçabilité indiqués comme marquages permanents sur le corps
- Toutes les manilles ont des goupilles trempées et trempées en alliage
- Disponible en tailles de 3/16 po à 2-1/2 po
- Les finis disponibles comprennent les finis enduits de poudre, galvanisés ou autocolorés
- Les manilles répondent aux exigences dimensionnelles et dépassent les exigences de performance de RR-C-271
- Des tests et une certification spéciaux sont disponibles sur demande au moment de la commande
- Remarque : les manilles à goupille vissée et à boulon/écrou/fentelette ont un facteur de 6:1 conception. 2-1/2 po et toutes les manilles à goupille ronde ont un facteur de 5:1 conception