Motion
21400
Visière de banc - Largeur de mâchoire 5 po, Capacité d’ouverture de mâchoire 5-1/4 po, Pivotant, Boulonné
N° D’ARTICLE MI02589039
N° MFR21400
Prix848.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Visière de banc - Largeur de mâchoire 5 po, Capacité d’ouverture de mâchoire 5-1/4 po, Pivotant, Boulonné
N° D’ARTICLE MI02589039
N° MFR21400

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix848.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    5 po
  • Hauteur totale
    9.4 po
  • Longueur totale
    15.8 po
  • Largeur totale
    10 po
  • Profondeur de la gorge
    3-3/4 po

Détails

  • Enclume
    Inclus
  • Type de pièce jointe de base
    Boulonné
  • Type de Motion de base
    Émerillon
  • Couleur
    Gris
  • Matériau de la mâchoire
    Acier
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    5-1/4 po
  • Capacité maximale du tuyau
    2-1/2 po
  • Capacité minimale du tuyau
    1/4 po
  • Mâchoires de tuyau
    Inclus

Aperçu

Description du fabricant
21400 745 ÉTAU MÉCANIQUE WILTON 5 PO / 254 MM