Motion
F0310
Meule tronçonneuse - Type 1, diamètre de meule de 3.0000 po, épaisseur de meule de 0.035 po, diamètre du trou central de 3/8 po, grain 60 , 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02589074
N° MFRF0310
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule tronçonneuse - Type 1, diamètre de meule de 3.0000 po, épaisseur de meule de 0.035 po, diamètre du trou central de 3/8 po, grain 60 , 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02589074
N° MFRF0310
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    3/8 po
  • Taille de l’arbre
    3/8 po
  • Trou central Diamètre  
    3/8 po
  • Diamètre total
    3.0000 po
  • Épaisseur globale
    0.0350 po
  • Roue Diamètre  
    3.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    0.035 po

Détails

  • Application
    Coupure seulement
  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • Spécification
    Coupe rapide – A60T
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
F0310 COUPE, 3 po P, 0,035 poTHK, ID 3/8"ARBOR