Motion
BM15

BRADY
BM15

Rouleau sorbant BattleMat – Perforé, matériau en polypropylène, couleur grise, 15 po de large, 150 pi de long, capacité d’absorption de 25 gal par paquet
N° D’ARTICLE MI02589197
N° MFRBM15
Prix150.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
BM15

Rouleau sorbant BattleMat – Perforé, matériau en polypropylène, couleur grise, 15 po de large, 150 pi de long, capacité d’absorption de 25 gal par paquet
N° D’ARTICLE MI02589197
N° MFRBM15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix150.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériau absorbant
    Épais
  • Dimensions
    150 pi x 15 po
  • Longueur
    150 pi
  • Largeur
    15 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    25 gal (É.-U.)
  • Application
    Universelle
  • Règlement sur la liste des approbations
    29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), 29 CFR 1910.22(a)(2), 40 CFR 112.7(c)(1)(vii)
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de stock du fabricant
    107679
  • Numéro CUP du fabricant
    662706211458
  • Matériel
    Polypropylène
  • Perforé
    Perforé
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Rouleau
  • CUP_NON
    66270621145

Aperçu

Description du fabricant
BM15 15" X 150" 1/PAILLASSON ÉCRU
  • Les absorbants BattleMat® sont dotés d’un motif camouflage robuste qui dissimule les fuites et les gouttes dans les zones à circulation piétonnière modérée. Il a une construction 2 plis durable et universelle.