Motion
ATDR25
Fusible Amp-trap 2000® - 25 A, 600V CA, 300V CC, temporisation / limitation de courant, type de montage sur ferrule, classe CC
N° D’ARTICLE MI02589530
N° MFRATDR25
Prix59.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible Amp-trap 2000® - 25 A, 600V CA, 300V CC, temporisation / limitation de courant, type de montage sur ferrule, classe CC
N° D’ARTICLE MI02589530
N° MFRATDR25

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix59.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0,4063 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po

Détails

  • 2D Dessins
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles de petite dimension Amp-Trap 2000® ATDR peuvent fournir une protection sans dommage de type CEI 2 aux composants de circuit de dérivation et aux petits moteurs de votre installation de plus en plus sensibles, minimisant ainsi le risque de dommages liés aux défauts. Les fusibles ATDR de classe CC offrent les meilleures caractéristiques de temporisation de leur catégorie avec une excellente capacité de cycle pour les petites charges de moteur.
  • Intensité nominale
    25 A
  • Type de corps
    Fibre de verre
  • Approbation CSA
    Norme C22.2 no 248.4
  • Approbation de l’Ul listé Dc
    Norme 198L
  • Classe de fusible
    CC
  • Type de fusible
    Délai/limitation de courant
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Type de produit
    Fusibles
  • Série
    ATDR
  • Approbations UL
    Norme 248-4
  • Valeur nominale en volts
    600V CA, 300V CC

Aperçu

Description du fabricant
FUSIBLE ATDR 25
  • Délai pour les courants d’appel de démarrage du moteur sans ouverture nuisible
  • Forte limitation de courant pour un courant de passage à faible crête
  • Capacité de cycle améliorée pour les démarrages/arrêts fréquents du moteur sans ouverture de fusible nuisible
  • La conception de type rejet empêche les erreurs de remplacement (lorsqu’utilisé avec les blocs-fusibles recommandés)
  • Date et numéro de catalogue en relief métallique pour la traçabilité et l’identification durable
  • Le corps en fibre de verre offre une stabilité dimensionnelle dans les environnements industriels difficiles
  • Le bouche-pores en silice de haute qualité assure un étanchéisation rapide des arcs et une limitation optimale du courant