Motion
211-0980
Mèche à tige filetée série courte, taille de mèche : no 40, longueur de cannelure : 9/16 po, angle de pointe : 135°
N° D’ARTICLE MI02595981
N° MFR211-0980
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige filetée série courte, taille de mèche : no 40, longueur de cannelure : 9/16 po, angle de pointe : 135°
N° D’ARTICLE MI02595981
N° MFR211-0980

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #40
  • Longueur de cannelure
    9/16 po
  • Longueur totale
    1 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/4-28 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    Short
  • Spécification
    NAS 965
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
211-0980 DR #40 SHORT 1 PO CHARBON

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté