Motion
9366S
Gants résistants aux coupures - taille Petit, niveau de coupure ANSI A3, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI02596152
N° MFR9366S
Prix9.47 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures - taille Petit, niveau de coupure ANSI A3, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI02596152
N° MFR9366S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.47 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur
    8.25 po

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Pois des deux côtés
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir/Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Pois en PVC des deux côtés
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    7 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97, FDA
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    30451439366181

Aperçu

Description du fabricant
9366S REG POINT KEVLAR 2 CÔTÉ
  • Applications de travail à usage général — offrent une résistance aux coupures et à l’abrasion
  • Gants à pois en PVC à deux côtés
  • Les fils haute performance protègent les mains lorsque vous travaillez avec des objets pointus
  • Ne fond pas, ne s’enflamme pas et ne conduit pas d’électricité
  • Couleur : Jaune avec pois bruns
  • Épaisseur : calibre 7, poids régulier
  • Certifié par DuPont et certifié comme fabricant de gants agréé, disponible uniquement par l’intermédiaire de fabricants agréés DuPont.
  • Applications : manipulation du verre, mise en conserve, embouteillage, automobile, manipulation et recyclage des tôles
  • Emballage individuel par paire, 12 paires par caisse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté