Motion
E014BL/9

SALISBURY
E014BL/9

Gants isolants électriques/Lineman - taille 9, synthétiques sans latex, 14 po de long, numéro de classe : 0
N° D’ARTICLE MI02597318
N° MFRE014BL/9
Prix187.36 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SALISBURY
E014BL/9

Gants isolants électriques/Lineman - taille 9, synthétiques sans latex, 14 po de long, numéro de classe : 0
N° D’ARTICLE MI02597318
N° MFRE014BL/9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix187.36 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    9
  • Longueur  
    14 po

Détails

  • Tension d’utilisation CA maximale
    1500 V
  • Tension de test CA
    5000 V
  • Numéro de classe
    0
  • Couleur
    Bleu
  • Type de main
    Paire
  • Matériel
    Synthétique sans latex
  • Normes respectées
    ASTM D120, CEI EN60903
  • Type
    Gants isolants

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN CAOUTCHOUC ISOLÉS E014BL/9