Spécifications
Dimensions
- Taille des gants10, très grand
- Longueur13-1/8 po
- Taille10
- Épaisseur18 mil
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour le traitement chimique, le raffinage du pétrole et la pétrochimie, le traitement des aliments, le dégraissage de l’aérospatiale et de l’automobile, l’assemblage et la peinture automobiles, les opérations d’usinage, la fabrication de métaux, le nettoyage des arts graphiques et de l’impression, la fabrication de meubles et l’électronique.
- Application• Nettoyage • Analyse de laboratoire • Industries d’impression • Produits agrochimiques • Assemblage
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurVert
- Style reversDroit
- Type de poignetDroit
- Mot-clé de descriptionRésistant aux produits chimiques
- EN3884101
- Caractéristiques et avantages• La construction de poids moyen et la conception spécifique à la main offrent un véritable confort avec protection • Offre de la flexibilité, la sensibilité tactile et la dextérité manquent parfois dans les nitriles de calibre plus lourd non supportés • Offre la protection contre les dangers chimiques et physiques que l’on ne trouve pas toujours dans les jetables de calibre plus mince • La doublure floquée offre un confort et une facilité d’enfilage accrus • Le poignet droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement liquide • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise • Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant • Conforme aux exigences de manipulation des aliments de la FDA 21 CFR, Partie 177
- Motif de priseCoude inversée
- Type de mainPaire
- DoubléFloqué
- Matériau de la doublureBloquer
- Numéro CUP du fabricant662909024671
- MatérielNitrile
- Gamme de produitsPosigrip
- Normes respectées21 CFR 170-199, 29 CFR 1910.138
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- CUP_NON662909024671
Aperçu
- La construction de poids moyen et la conception spécifique à la main offrent un véritable confort et une protection
- Offre flexibilité, sensibilité tactile et dextérité parfois insuffisantes dans les nitriles de calibre plus lourd non supportés
- Offre une protection contre les dangers chimiques et physiques qui ne se trouvent pas toujours dans les produits jetables en nitrile de calibre plus mince
- La doublure floquée offre un confort accru et facilite l’enfilage
- Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide
- Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise
- Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant
- Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure