Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Taille pour hommeXL
- TailleXL
- Taille pour femmesXL
Détails
- Détails supplémentairesUtilisé dans l’entreposage et la manutention des emballages, l’assemblage général, les situations de travail général léger, la construction et la manutention des bouteilles.
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationEntreposage, manutention de colis, assemblage général, construction, manutention de bouteilles
- Matériau arrièreCoton et mélange de coton
- Conception enduiteDouble revêtement
- Couverture du revêtementDouble face
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurBlanc
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGants en tricot de coton et polyester sans couture de poids régulier avec poignée en PVC nid d’abeilles - Double face
- Mot-clé de descriptionSans couturesEnduit de gants
- Type de serviceService léger
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseNage de miel
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieEntreposage, manutention de colis, assemblage général, construction, manutention de bouteilles
- IsoléNon
- Couleur du ligneurBlanc
- Matériau de la doublureCoton et polyester
- Matériau de la doublureMélange de coton
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- Numéro de catalogue du fabricantK708SKHW/TG
- Numéro CUP du fabricant662909070876
- MatérielCoton, polyester
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumePointillé
- Gamme de produitsPIP
- Type de protectionProtection générale
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesOui
- SériePIP
- Fiche technique
- Normes respectées29 CFR 1910.138
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeEnduit
- CUP_NON662909070876
Aperçu
- La coquille en tricot sans couture est confortable et flexible
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- La prise en nid d’abeilles en PVC double face offre une meilleure prise et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure