Motion
B03SI
Gants de broyeur à chaud en coton très épais avec doublure en polyester à deux couches - 30 oz
N° D’ARTICLE MI02598397
N° MFRB03SI
Prix6.09 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de broyeur à chaud en coton très épais avec doublure en polyester à deux couches - 30 oz
N° D’ARTICLE MI02598397
N° MFRB03SI
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
Prix6.09 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    58.42 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans la fabrication de verre/plastique, les opérations de fonderie, les aciéries, l’automobile
  • Application
    • Verre flottant • Fonderies et moulage en métal • Fabrication de céramique • Opérations de forgeage
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Haut à bande
  • Description
    Utilisé dans la fabrication de verre/plastique, les opérations de fonderie, les aciéries, l’automobile
  • Mot-clé de description
    Protection contre la chaleur
  • Motif de gants
    Clute
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Polyester
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro CUP du fabricant
    662909720030
  • Matériel
    Coton
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Style de pouce
    Droit
  • Type
    Gants pour laminoir à chaud
  • CUP_NON
    662909720030

Aperçu

Description du fabricant
GANT DE BROYEUR À CHAUD EN COTON B03SI SUPPLÉMENTAIRE
  • La construction en coton/polyester à deux couches offre confort, isolation et protection supérieure contre la chaleur
  • Extérieur 100 % coton
  • La coupe nette offre un ajustement spacieux
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Fini à poils pour une résistance à la chaleur
  • Sangle aux jointures pour une protection supplémentaire
  • La bande sur le haut du poignet aide à protéger la région du poignet et permet de l’enfiler et de l’enlever facilement