Motion
30793
Ruban d’étanchéité pour filetage en PTFE de qualité industrielle
N° D’ARTICLE MI02601568
N° MFR30793
Prix6.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban d’étanchéité pour filetage en PTFE de qualité industrielle
N° D’ARTICLE MI02601568
N° MFR30793
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
Prix6.37 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Joint d’étanchéité de tuyau
  • Matériau de base
    Polytétrafluoroéthylène pur et vierge
  • Plage de température de fonctionnement
    -400 à +500 °F

Aperçu

Description du fabricant
30793 1/2" PETRO TAPE
  • PETRO-TAPE est un ruban robuste, inerte et très résistant
  • Il est imperméable à la vapeur, à l’eau salée, à l’air, aux carburants, aux réfrigérants, aux acides et aux alcalis (y compris sulfurique, chlorhydrique, nitrique, hydroxyde de sodium et chromique), aux solvants (y compris le kérosène, les huiles pour aéronefs, l’essence, le diesel, le carbone
  • et les liquides de nettoyage), les gaz (y compris l’oxygène liquide et gazeux, l’hydrogène, l’ammoniac, le fréon, le chlore, le propane, le gaz naturel, le butane, l’acétylène et l’azote)
  • Le PETRO-TAPE a une épaisseur de ≥3-mil et contient un pigment vert clair pour une identification facile
  • ROBUSTE - IDÉAL POUR LES RACCORDEMENTS MULTI-USAGE.\n\nLe NICKEL DE RUBAN PÉTRO-TAPE est un ruban épais de haute densité qui permet de sceller rapidement et proprement les raccords de tuyaux filetés
  • Sa base en PTFE assure une lubrification naturelle du joint, tandis que son matériau de remplissage en nickel empêche le grippage des filets, ce qui est courant dans les assemblages en acier inoxydable
  • Le NICKEL PETRO-TAPE a une épaisseur de ≥4-mil et contient un pigment gris pour une identification facile, et le distingue des rubans d’étanchéité à filetage à faible densité et à usage général
  • ROBUSTE - IDÉAL POUR LES CONNEXIONS MULTI-USAGES, SPÉCIALEMENT EN ACIER INOXYDABLE.\n________________________________________________________________________________\n\nLe RUBAN PÉTROLOGIQUE et le NICKEL PÉTROLOGIQUE sont faciles, rapides et propres à utiliser
  • Il suffit d’enrouler un tour de ruban autour du tuyau, de l’étirer pour le briser et de le joindre
  • Il n’est pas nécessaire d’attendre
  • Une fois assemblés, les joints sont immédiatement prêts pour un test de pression ou un entretien
  • Le démontage futur est rapide et facile
  • Il ne coulera pas, ne coulera pas et ne sèchera pas
  • Il est prêt à être utilisé instantanément, maintenant ou dans des années, car il conserve ses qualités de protection indéfiniment.\n\n(Convient au service d'oxygène.)\n\n<a href=https://whitmores.ac-page.com/petrotape-ebook\"\" target=\"_blank\">Téléchargez une copie de notre livre électronique utile et gratuit</a> (COMMENT ASSEMBLER CORRECTEMENT LES TUYAUX ET RACCORDS NPT)