Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/4 à 16 EIG
- Taille du corps3/8 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/2 po. ORB, 3/4 – 16 SAE
- Débit10.00 gal/min
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Options de sécuritéVerrou à bille
- Matériau du jointBuna-N
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Pression de service3000 psi
- Plage de pression de service2001 à 3000 psi