Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur25 kg
- Grade NLGI2
- Poids55.12 lb
Détails
- ApplicationMulti-usage
- CouleurNoir
- CompositionLithium, huile minérale
- Type de contenantSeau
- Point de chute+175 °C
- Point d’éclair410 °F
- Numéro de catalogue du fabricant1642791
- Température de fonctionnement maximale110 °C
- Température de fonctionnement min.-25 °C
- OdeurLégèrement
- Gamme de produitsMolykote®
- Plage de température-25 à +110 °C
- TypePression extrême
Aperçu
- Graisse à l’huile minérale haute performance