Motion
713SNF/TP
Gants en tricot de polyester sans couture avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI02608679
N° MFR713SNF/XS
Prix2.70 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de polyester sans couture avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI02608679
N° MFR713SNF/XS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.70 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    X-Petit
  • Longueur
    8.00 po
  • Taille
    XS

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage des pièces et des matériaux, l’entretien et la réparation de l’équipement, le nettoyage des pièces et la fixation et l’ancrage.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    2
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage des pièces et des matériaux, l’entretien et la réparation de l’équipement, le nettoyage des pièces et la fixation et l’ancrage.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    1
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    1
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    2
  • EN388
    4121
  • Caractéristiques
    La coquille en polyester monopièce sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Mousse
  • Type de poignée
    Mousse
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    662909071354
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    662909071354

Aperçu

Description du fabricant
MOUSSE NITRILE 713SNF/XSGLOVE-XS
  • La coquille en polyester monopièce sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont respirants et durables, conçus avec une structure cellulaire qui disperse les liquides au contact pour une meilleure prise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets