Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Type de pièce jointeAvec bande
- Couleur de la bandeJaune
- Matériau du cordonPolypropylène
- Méthode d’insertionTige à enfoncer
- Taux de réduction du bruit Nbre27 dB
- Quantité du colis1
- Couleur de la ficheOrange
- Matériau de la ficheVinyle de caoutchouc
- Forme de la ficheBell
- Gamme de produitsQB1HYG
- Normes respectéesANSI S3.19-1974, CSA Classe AL, 29 CFR 1910.95 - OSHA
- CUP_NON033552004899