Motion
GR217D

TIMKEN
GR217D

Graisse industrielle tout usage LC-2 de qualité supérieure - composition complexe de lithium, qualité 2 NLGI, taille 396.8 lb, contenant pour fût, couleur ambre
N° D’ARTICLE MI02617738
N° MFRGR217D
Prix7,884.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
GR217D

Graisse industrielle tout usage LC-2 de qualité supérieure - composition complexe de lithium, qualité 2 NLGI, taille 396.8 lb, contenant pour fût, couleur ambre
N° D’ARTICLE MI02617738
N° MFRGR217D
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
Prix7,884.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    396.8 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Poids
    400.00 lb

Détails

  • Application
    Roulements
  • Certification
    GC-LB
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Complexe de lithium
  • Type de contenant
    Fût
  • Point de chute
    280 °C
  • Point d’éclair
    235 °C
  • Type de lubrifiant
    Tout usage
  • Numéro CUP du fabricant
    053893972022
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • CUP_NON
    053893972022

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE GR217D