Motion
22000
Roue centrale enfoncée - Type 27, 3 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 3/8 po d’arbre, 24 grains, 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02620072
N° MFR22000
Prix5.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée - Type 27, 3 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 3/8 po d’arbre, 24 grains, 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02620072
N° MFR22000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    3/8 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    3/8 dans un arbre non fileté
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Garantie
    6 mois
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
22000 MEULE TRONÇONNEUSE 3 X 1/8 X 3/8 A24R
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon