Motion
22072
Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 0.045 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02620074
N° MFR22072
Prix5.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 0.045 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02620074
N° MFR22072

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids
    1.80 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    50
  • Garantie
    6 mois
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
22072 ROUE COUPÉE 4-1/2 X 0,045 X 7/8
  • La structure de grain très uniforme et à haute densité est extrêmement durable et auto-affûteuse pour une longue durée de vie et une coupe plus froide
  • Combine une coupe rapide et une durée de vie extrêmement longue pour les applications de coupe difficiles
  • Idéal pour les applications de fonderie (barrières, colonnes montantes)