Spécifications
Dimensions
- Angle de rainure90 °
- Point Diamètre76 mm
- Rouleau Diamètre120 mm
- Rouleau Largeur50.5 mm
- Poids7.21 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure26 mm
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureOuvert
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale63480 N
- Capacité de charge statique radiale88960 N
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- CUP_NON622424956543