Motion
99823
JEU DE CROCHETS SIMPLES DE 2-1/2 PO AVEC EXTRÉMITÉ ANG 10° (10)
N° D’ARTICLE MI02622765
N° MFR99823
Prix31.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JEU DE CROCHETS SIMPLES DE 2-1/2 PO AVEC EXTRÉMITÉ ANG 10° (10)
N° D’ARTICLE MI02622765
N° MFR99823

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    2.375 po.
  • Hauteur
    2.375 po
  • Taille du trou
    3/8 x 3/8 po.
  • Poids
    1 lb
  • Largeur
    0.75 po.

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Pays d’origine
    KR
  • Finition
    Peinture à revêtement en poudre
  • Capacité de charge
    20 lb
  • Matériel
    Acier
  • Quantité
    10
  • Série
    VTC
  • CUP_NON
    024821998230

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE CROCHETS UNIQUES 99823
  • Idéal pour les applications 5S et 6S
  • Le crochet est fait de fil de 1/4 po de diamètre et supporte jusqu’à 20 lb.