Motion
99828
JEU DE CROCHETS DOUBLES DE 2 PO AVEC EXTRÉMITÉ VERT 50° (10)
N° D’ARTICLE MI02622769
N° MFR99828
Prix60.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JEU DE CROCHETS DOUBLES DE 2 PO AVEC EXTRÉMITÉ VERT 50° (10)
N° D’ARTICLE MI02622769
N° MFR99828

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    2 po.
  • Hauteur
    2.375 po
  • Taille du trou
    3/8 x 3/8 po.
  • Poids
    1 lb
  • Largeur
    2.25 po.

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Pays d’origine
    KR
  • Finition
    Peinture à revêtement en poudre
  • Capacité de charge
    40 lb
  • Matériel
    Acier
  • Quantité
    10
  • Série
    VTC
  • CUP_NON
    024821998285

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE CROCHETS DOUBLES 99828
  • Idéal pour les applications 5S et 6S
  • Les crochets sont faits de fil de 1/4 po de diamètre et supportent jusqu’à 40 lb.