Spécifications
Dimensions
- Profondeur12 1/2 po.
- Hauteur11 3/4 po.
- Hauteur des dimensions d’expédition15 po
- Poids33 lb
- Largeur26 3/4 po.
Détails
- Détails supplémentairesClips empilables inclus
- CouleurRides brunes
- Dimensions du tiroir lxhxd22-7/8 po 1-3/4 po 10-3/4 po
- Revêtement de finitionPeinture à revêtement en poudre
- Type de poignéePoignées latérales en acier pour plaques et balles
- Matériau du boîtierAcier
- Comprend(2) Poignées, vis de montage, attache d’empilage
- Capacité de charge90 lb
- Type de verrouillageTube haute sécurité
- VerrouillableOui
- Numéro CUP du fabricant024821260429
- MatérielAcier
- Modèle2604B
- Nombre de tiroirs4
- Quantitéch
- Capacité de stockage1703 po.
- TypeBase du mécanicien
- CUP_NON024821260429
- Capacité de poids80 lb
Aperçu
- Le verrou tubulaire maintient le contenu en sécurité
- Acier, lames à friction supportant 90 lb par tiroir
- Compatible avec les coffres de mécaniciens Kennedy 263, 266 et 360
- Fabriqué aux États-Unis