Spécifications
Dimensions
- Profondeur18 po
- Hauteur35 po
- Poids134 lb
- Largeur27 po
- Profondeur de la plateforme de travail18 po
- Hauteur de la plateforme de travail35 po
- Longueur de la plateforme de travail27 po
Détails
- CouleurRides brunes
- FinitionPeinture à revêtement en poudre
- Type de poignéePoignée d’extrémité tubulaire en acier
- MatérielMétal
- Modèle277X
- Nombre de tiroirs7
- TypeArmoire roulante
- CUP_NON024821006089
- Capacité de poids120 lb
Aperçu
- Le verrou tubulaire maintient le contenu en sécurité
- Roulettes en caoutchouc 5 x 1 1/4
- Poignée d’extrémité tubulaire
- Compatible avec plusieurs bases et coffres Kennedy
- Fabriqué aux États-Unis