Spécifications
Dimensions
- Profondeur18 po
- Hauteur35 po
- Poids180 lb
- Largeur39.0000 po
- Profondeur de la plateforme de travail18 po
- Hauteur de la plateforme de travail35 po
- Longueur de la plateforme de travail39-3/8 po
Détails
- CouleurRides brunes
- FinitionPeinture à revêtement en poudre
- Type de poignéePoignée d’extrémité tubulaire en acier
- MatérielMétal
- Modèle310X
- Nombre de tiroirs10
- TypeArmoire roulante
- CUP_NON024821643109
- Capacité de poids120 lb
Aperçu
- Les verrous tubulaires à clé assurent la sécurité du contenu
- Roulettes en caoutchouc 5 x 2
- Poignée d’extrémité tubulaire
- Deux rangées de tiroirs pleine hauteur pour un rangement maximal des outils
- Compatible avec les coffres Kennedy 305 et 10488
- Fabriqué aux États-Unis