Motion
310XR
Kennedy;boîte à outils;boîte à outils;armoire à roulettes - 10 tiroirs, 39.0000 po de largeur, 18 po de profondeur, 35 po de hauteur, rouge industriel, armoire roulante
N° D’ARTICLE MI02622887
N° MFR310XR
Prix2,317.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Kennedy;boîte à outils;boîte à outils;armoire à roulettes - 10 tiroirs, 39.0000 po de largeur, 18 po de profondeur, 35 po de hauteur, rouge industriel, armoire roulante
N° D’ARTICLE MI02622887
N° MFR310XR
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
Prix2,317.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    18 po
  • Hauteur
    35 po
  • Poids
    180 lb
  • Largeur
    39.0000 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    18 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    35 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    39-3/8 po

Détails

  • Couleur
    Rouge industriel
  • Finition
    Peinture à revêtement en poudre
  • Type de poignée
    Poignée d’extrémité tubulaire en acier
  • Matériel
    Métal
  • Modèle
    310X
  • Nombre de tiroirs
    10
  • Type
    Armoire roulante
  • CUP_NON
    024821643116
  • Capacité de poids
    120 lb

Aperçu

Description du fabricant
310XR CABINET-10 TIROIRS ROUGES
  • Les verrous tubulaires à clé assurent la sécurité du contenu
  • Roulettes en caoutchouc 5 x 2
  • Poignée d’extrémité tubulaire
  • Deux rangées de tiroirs pleine hauteur pour un rangement maximal des outils
  • Compatible avec les coffres Kennedy 305 et 10488
  • Fabriqué aux États-Unis