Spécifications
Dimensions
- Profondeur20 po
- Hauteur40 po
- Hauteur des dimensions d’expédition40.0000 po
- Taille A Nombre de tiroirs3
- Taille B Nombre de tiroirs4
- Taille C Profondeur du tiroir18-1/2 po
- Taille du tiroir C5-5/8 po
- Largeur du tiroir de taille C30.0000 po
- Taille C Nombre de tiroirs1
- Poids206 lb
- Largeur34 po
- Profondeur de la plateforme de travail20 po
- Hauteur de la plateforme de travail40 po
- Longueur de la plateforme de travail34 po
Détails
- CouleurRides brunes
- Dimensions du tiroir lxhxd30.0000 L x 18-1/2 P x 1-5/8 H po
- FinitionPeinture à revêtement en poudre
- Type de poignéePoignée d’extrémité tubulaire en acier
- Plage de capacité de charge14319 cu-in
- MatérielMétal
- Nombre de tiroirs8
- TypeArmoire roulante
- CUP_NON024821101654
- Capacité de poids120 lb
Aperçu
- Le verrou tubulaire maintient le contenu en sécurité
- Roulettes en caoutchouc 5 x 2
- Poignée d’extrémité tubulaire
- Compatible avec plusieurs bases et coffres Kennedy
- Fabriqué aux États-Unis