Spécifications
Dimensions
- Profondeur20 po
- Hauteur40 po
- Longueur86.36 cm, 34.0000 po
- Poids206 lb
- Largeur34 po
- Profondeur de la plateforme de travail20 po
- Hauteur de la plateforme de travail40 po
- Longueur de la plateforme de travail34 po
Détails
- Détails supplémentairesGlissières de tiroir à roulement à billes | Poignée d’extrémité tubulaire | Expédie le transporteur de fret palettisé LTL
- CouleurRouge industriel
- Dimensions du tiroir lxhxd(3) 30.0000 L x 18-1/2 P x 1-5/8 H x (4) 30.0000 L x 18-1/2 P x 3-5/8 H x (1) 30.0000 L x 18-1/2 P x 5-5/8 H
- FinitionPeinture à revêtement en poudre
- Type de poignéePoignée d’extrémité tubulaire en acier
- Capacité de charge120 lb, 54.43 kg
- Type de verrouillageSerrure tubulaire haute sécurité
- MatérielMétal
- Nombre de tiroirs8
- TypeArmoire roulante
- CUP_NON024821101647
- Capacité de poids120 lb
Aperçu
- Le verrou tubulaire maintient le contenu en sécurité
- Roulettes en caoutchouc 5 x 2
- Poignée d’extrémité tubulaire
- Compatible avec plusieurs bases et coffres Kennedy
- Fabriqué aux États-Unis