Motion
K24B
Sac à outils - 24.1250 po de largeur, 8.6250 po de profondeur, 9.7500 po de hauteur, Brown Wrinkle, Boîte à outils à main professionnelle
N° D’ARTICLE MI02622962
N° MFRK24B
Prix357.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sac à outils - 24.1250 po de largeur, 8.6250 po de profondeur, 9.7500 po de hauteur, Brown Wrinkle, Boîte à outils à main professionnelle
N° D’ARTICLE MI02622962
N° MFRK24B
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
Prix357.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    8.6250 po
  • Hauteur
    9.7500 po
  • Longueur
    24-1/8 po
  • Poids
    14.5 lb
  • Largeur
    24.1250 po

Détails

  • Couleur
    Rides brunes
  • Description
    BOÎTE À OUTILS TOUT USAGE 24 PO
  • Dimensions du tiroir lxhxd
    23-1/2 po,7-3/4 po,3-3/8 po,
  • Finition
    Peinture à revêtement en poudre
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge
    -
  • Type de verrouillage
    Mâchoire verrouillable
  • Matériel
    Acier
  • Modèle
    K24B
  • Nombre de compartiments
    1
  • Quantité
    chaque
  • Capacité de stockage
    1963 po3
  • Type
    Boîte à outils professionnelle à main
  • CUP_NON
    024821022195

Aperçu

Description du fabricant
K24B TOOLBOX-24 cm
  • Le moraillon de verrouillage robuste accepte le cadenas
  • Plateau amovible avec séparateur de douilles
  • Rangement à cavité inférieure pour les outils jusqu’à 24 po de long
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Poignée de transport en acier amorti en vinyle