Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie1-1/8 po
- Dégagement horizontal1/2 po
- Diamètre de la manille9/16 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Corps ou pare-chocs couvertsUn pare-chocs
- Revêtement de finitionLamellé
- Comprend(2) Clés
- Type de cléDifférent saisi
- Nombre d’épingles4
- Rekeyable ou nonNon reclavable
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieNo 7
- Matériau de manilleAcier
- TypeCadenas à manille ouverte
- CUP_NON71649344008
Aperçu
- Corps de 1-1/8 po (29 mm) de largeur
- La manille en acier 3/16” offre une forte résistance aux coupures
- Le cylindre à quatre broches aide à prévenir la cueillette
- Des centaines de changements clés maximisent l’intégrité clé
- Antirouille exclusif pour une durée de vie prolongée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la documentation
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la documentation
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la documentation
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la documentation