Motion
NAH65GMZ
Rail profilé de chariot à bille standard pour guide linéaire - Série : gauche, bloc long à bride, rail de 65 mm, largeur de 253 mm, capacité de charge : 235000 N
N° D’ARTICLE MI02625081
N° MFRNAH65GMZ
Prix1,449.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à bille standard pour guide linéaire - Série : gauche, bloc long à bride, rail de 65 mm, largeur de 253 mm, capacité de charge : 235000 N
N° D’ARTICLE MI02625081
N° MFRNAH65GMZ

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,449.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    74 mm
  • Longueur totale
    262 mm
  • Largeur totale
    170 mm
  • Poids
    28.22 lb

Détails

  • Capacité de charge
    235000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    LH

Aperçu

Description du fabricant
NAH65GMZ NH55 CURSEUR DE PRÉCHARGE