Motion
6850
Cadenas à clé de la série Pro - Manille ouverte, Diamètre de manille : 3/8 po, Matériau de manille : alliage de bore, Matériau du corps : laiton
N° D’ARTICLE MI02626678
N° MFR6850
Prix50.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadenas à clé de la série Pro - Manille ouverte, Diamètre de manille : 3/8 po, Matériau de manille : alliage de bore, Matériau du corps : laiton
N° D’ARTICLE MI02626678
N° MFR6850

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix50.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    2 po
  • Dégagement horizontal
    29/32 po
  • Diamètre de la manille
    3/8 po
  • Dégagement vertical
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Corps ou pare-chocs couverts
    Pas de couvercle ou de pare-chocs
  • Comprend
    (2) Clés
  • Type de clé
    Différent saisi
  • Nombre d’épingles
    5
  • Rekeyable ou non
    Retouchable
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Acier solide
  • Matériau de manille
    Alliage de bore
  • Type
    Cadenas à manille ouverte
  • CUP_NON
    71649006364

Aperçu

Description du fabricant
6850 BLOC DE BLOCAGE
  • Corps en laiton massif de 2 po (51 mm) de largeur
  • Manille en acier trempé 3/8” pour une résistance accrue aux coupures
  • Le cylindre amovible peut être remplacé ou réépinglé
  • Cylindre de gobelet à cinq bobines pour une meilleure résistance à la traction
  • Gravure laser personnalisée disponible
  • Corps et cylindres en laiton massif offrant une excellente résistance à la corrosion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté