Spécifications
Dimensions
- Hauteur5-3/4 po
- Diamètre du trou7/16 po
- Largeur3-1/8 po
Details
- Matériau de l’œilletLaiton
- ComprendSac
- LangueAnglais
- MatérielStyrène
- Message (avant)Danger - Ne pas utiliser
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la chaleur
- Normes respectéesOSHA
- ÉtiquetteÉtiquette
- CUP_NON71649218408
Aperçu
Description du fabricant
497A ÉTIQUETTES AVEC ATTACHES (PAQUET DE 12 )
- L'œillet en laiton de 7/16 po de diamètre accepte tous les cadenas de sécurité
- Conforme à la norme de verrouillage/étiquetage de l’OSHA
- Le stratifié en polyester durable résiste à l’eau, à la graisse et aux températures extrêmes
- La construction robuste résiste à plus de 50 lb de force de traction (satisfait aux exigences de l’OSHA)
- Personnaliser avec le nom, le service et l’achèvement attendu
- Un article consiste en un sac avec 12 étiquettes et 12 attaches
- qté principale de carton 6, emballage commercial
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Master Lock ProSeries Bluetooth PadlocksMaster Lock ProSeries Bluetooth Padlocks
View Literature
Master Lock Access Management SolutionsMaster Lock Access Management Solutions
View Literature
Master Lock Adjustable Valve LockoutEasy-to-Use, Adjustable Design Prevents Accidental Activation of a Closed Ball Valve.
View Literature
Master Lock S3500 Series: Group Lockout and Permit Control StationMaster Lock S3500 Series: Group Lockout and Permit Control Station
View Literature