Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal de la manille1/2 po
- Longueur totale4-1/2 po
Détails
- Type de moraillonRepliable
- Numéro CUP du fabricant071649447204
- MatérielAcier
- Nombre maximal de cadenas1
- CUP_NON71649447204
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la documentation
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la documentation
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la documentation
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la documentation