Motion
7050KA
Cadenas à clé - manille ouverte, diamètre de manille : 3/8 po, matériau de manille : alliage de bore, matériau de structure : acier
N° D’ARTICLE MI02626770
N° MFR7050KA
Prix40.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadenas à clé - manille ouverte, diamètre de manille : 3/8 po, matériau de manille : alliage de bore, matériau de structure : acier
N° D’ARTICLE MI02626770
N° MFR7050KA
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
Prix40.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    2 po
  • Dégagement horizontal
    29/32 po
  • Diamètre de la manille
    3/8 po
  • Dégagement vertical
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Corps ou pare-chocs couverts
    Pas de couvercle ou de pare-chocs
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Comprend
    (2) Clés
  • Type de clé
    Saisi à la fois
  • Nombre d’épingles
    5
  • Rekeyable ou non
    Retouchable
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Matériau de manille
    Alliage de bore
  • Type
    Cadenas à manille ouverte
  • CUP_NON
    71649203640

Aperçu

Description du fabricant
7050KA-10G030 BLOC DE BLOCAGE; CLAVIER-ALIKE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté