Motion
6800
Gants de travail à usage général - grande taille, enduits de caoutchouc, manchette supérieure à bande, matériau en coton
N° D’ARTICLE MI02628647
N° MFR6800
Prix7.06 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général - grande taille, enduits de caoutchouc, manchette supérieure à bande, matériau en coton
N° D’ARTICLE MI02628647
N° MFR6800
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
Prix7.06 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    10-1/2 po

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Poignets palmiers et au-dessus
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Haut à bande
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Froissement
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Toile de coton
  • Coutures de doublure
    Doublure cousue
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Style de pouce
    Aile
  • CUP_NON
    30451430680057

Aperçu

Description du fabricant
REVERS CAOUTCHOUTÉ EN TOILE TREMPÉE DANS LE CAOUTCHOUC 6800
  • Revêtement en caoutchouc naturel à texture rugueuse pour une meilleure adhérence et un degré plus élevé de résistance aux coupures
  • Extérieur en toile de coton avec manchettes de sécurité et fini froissé
  • Applications : construction, pêche, maçonnerie, peinture, industrie de la tôlerie, travail du bois, manipulation de matériaux tranchants comme le verre ou le métal ou d’articles hautement abrasifs comme les blocs de béton ou le bois d’œuvre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté