Motion
24092
Roue tronçonneuse – 20 po de diamètre, 0.187 po d’épaisseur, diamètre du trou central de 1 po, grain 36 , qualité moyenne, 3000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631141
N° MFR24092
Prix70.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue tronçonneuse – 20 po de diamètre, 0.187 po d’épaisseur, diamètre du trou central de 1 po, grain 36 , qualité moyenne, 3000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631141
N° MFR24092
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
Prix70.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    20 po
  • Roue Épaisseur  
    0.187 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    699053240923

Aperçu

Description du fabricant
24092 MEULES TRONÇONNEUSES TF 20 X 3/16 X 1 A