Motion
28041
Meule de meulage de banc ou de socle - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Dia. de la meule : 10 po, Dia. du trou central : 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI02631442
N° MFR28041
Prix112.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule de meulage de banc ou de socle - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Dia. de la meule : 10 po, Dia. du trou central : 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI02631442
N° MFR28041
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
Prix112.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    10 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Comprend
    Bague de réduction de 3/4 po
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2483 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    699053280417
  • Garantie
    6 mois

Aperçu

Description du fabricant
28041 MEULES VW 10 X 1 X 1-1/4