Motion
20048
Roue centrale enfoncée Saitech Attacker - Type 27, 7 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 7/8 po de taille de trou d’arbre, 8500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631469
N° MFR20048
Prix28.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée Saitech Attacker - Type 27, 7 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 7/8 po de taille de trou d’arbre, 8500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631469
N° MFR20048
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
Prix28.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • CUP_NON
    699053200484
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
20048 MEULES DS 7 X 1/4 X 7/8