Motion
23480
Roue tronçonneuse – 16 po de diamètre, 0.125 po d’épaisseur, diamètre du trou central de 1 po, 4800 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631568
N° MFR23480
Prix41.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue tronçonneuse – 16 po de diamètre, 0.125 po d’épaisseur, diamètre du trou central de 1 po, 4800 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631568
N° MFR23480
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
Prix41.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    16 po
  • Roue Épaisseur  
    0.125 po

Détails

  • Matériel
    Mélange d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    699053234809

Aperçu

Description du fabricant
23480 MEULES TRONÇONNEUSES TM 16 X 1/8 X 1 DU