Motion
23425
Roue tronçonneuse – diamètre de roue de 12 po, épaisseur de roue de 0.125 po, diamètre du trou central de 20 mm, 6300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631657
N° MFR23425
Prix13.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue tronçonneuse – diamètre de roue de 12 po, épaisseur de roue de 0.125 po, diamètre du trou central de 20 mm, 6300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631657
N° MFR23425
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
Prix13.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    20 mm
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    0.125 po

Détails

  • Matériel
    Mélange d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    699053234250

Aperçu

Description du fabricant
23425 MEULES TRONÇONNEUSES TM 12 X 1/8 X 20MM