Motion
70001
Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 1 po, largeur de roue de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI02634196
N° MFR70001
Prix9.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 1 po, largeur de roue de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI02634196
N° MFR70001

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1 po
  • Largeur de roue
    3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 70001 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain de 60 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 1 po et une largeur de meule de 3/4 po, adaptée au meulage agressif et à l’ébavurage dans les espaces restreints.

Aperçu

Description du fabricant
70001 ROUE À RABAT 1 X 3/4 X 1/4 60X